FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M12NB-ZS-K-L-PA 538335

Sensor SIED-M12NB-ZS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIED-M12NB-ZS-K-L-PA
Rubix:05099813
Fabrikant:538335
EAN:4052568089320
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M12NB-ZS-K-L-PA 538335

Technische samenvatting

Typesied
Spanning, min.10 V
Spanning, max.300 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M12NB-ZS-K-L-PA 538335


Naderingsschakelaar SIED-M12NB-ZS-K-L-PA met kabel, montage niet vlak (niet verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens EU-EMV-richtlijn, * volgens EU-richtlijn lage spanning), Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht111 g
Typesied
Spanning, min.10 V
Spanning, max.300 V
Materiaalpa versterkt
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode85371098
58,40 excl. BTW
/ stuk
70,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen