FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D 571342
Sensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D
Rubix:05119212
Fabrikant:571342
EAN:4052568101220

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D 571342
Nabijheidssensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,8 g |
| Type | smt |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | smeedaluminiumlegering, vernikkeld messing, pp, tpe-o, tpe-u, hooggelegeerd roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,17 excl. BTW
/ stuk
€ 76,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden