FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M18B-ZS-K-L 538280

Sensor SIED-M18B-ZS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIED-M18B-ZS-K-L
Rubix:05099817
Fabrikant:538280
EAN:4052568175580
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M18B-ZS-K-L 538280

Technische samenvatting

Typesied
Spanning, min.20 V
Spanning, max.320 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M18B-ZS-K-L 538280


Naderingsschakelaar SIED-M18B-ZS-K-L met kabel, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens EU-EMV-richtlijn, * volgens EU-richtlijn lage spanning), Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht121 g
Typesied
Spanning, min.20 V
Spanning, max.320 V
Materiaalmessing, pa, vernikkeld
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode85371098
66,83 excl. BTW
/ stuk
80,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen