FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-K-L-CR 538256
Sensor SIEH-M18B-PS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEH-M18B-PS-K-L-CR
Rubix:05121912
Fabrikant:538256
EAN:4052568175467

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-K-L-CR 538256
Naderingsschakelaar SIEH-M18B-PS-K-L-CR inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=10 mm
Proximity switch SIEH-M18B-PS-K-L-CR inductive, for large switching distance. Conforms to standard=EN 60947-5-2, Approval=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=copper- and PTFE-free, Ambient temperature=-25 - 70 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140,2 g |
| Type | sieh |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | hooggelegeerd staal, tpe-u |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,79 excl. BTW
/ stuk
€ 112,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen