FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30NB-PS-S-L 538319

Sensor SIEF-M30NB-NS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEF-M30NB-PS-S-L
Rubix:05099857
Fabrikant:538319
EAN:4052568175856
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30NB-PS-S-L 538319

Technische samenvatting

Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30NB-PS-S-L 538319


Naderingsschakelaar SIEF-M30NB-PS-S-L met stekker, montage gedeeltelijk vlak (gedeeltelijk verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht94,6 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbt, verchroomd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
72,74 excl. BTW
/ stuk
88,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen