FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M30B-ZS-S-L 538287

Sensor SIED-M30B-ZS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIED-M30B-ZS-S-L
Rubix:05099829
Fabrikant:538287
EAN:4052568175658
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M30B-ZS-S-L 538287
Technische samenvatting
Typesied
Spanning, min.20 V
Spanning, max.320 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M30B-ZS-S-L 538287


Naderingsschakelaar SIED-M30B-ZS-S-L met stekker, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens EU-EMV-richtlijn, * volgens EU-richtlijn lage spanning), Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160,56 g
Typesied
Spanning, min.20 V
Spanning, max.320 V
Materiaalmessing, pa, vernikkeld
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,56 excl. BTW
/ stuk
84,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen