SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-Y69A
Schakelaar serie D-M9#W(V)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-Y69A
Rubix:05264729
Fabrikant:D-Y69A
EAN:3618031912147
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-Y69A
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,04 excl. BTW
/ stuk
€ 42,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen