SMC ELECTROSTATISCHE SENSOR IZD10-110
Electrostatische Sensoren IZD10/IZE11
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:IZD10-110
Rubix:A0632267
Fabrikant:00275755

Technische samenvatting
| Type | elektrostatische sensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 21,6 V |
| Spanning, max. | 26,4 V |
Documenten
Productdetails : SMC ELECTROSTATISCHE SENSOR IZD10-110
Electrostatische Sensor
izd10 series electrostatic sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrostatische sensor |
| Spanning, min. | 21,6 V |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Materiaal | abs |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,40 excl. BTW
/ stuk
€ 432,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen