FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547863

Sensor SMT-10G-PS-24V

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Rubix:05119034
Fabrikant:547863
EAN:4052568093044
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547863

Technische samenvatting

Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547863


Naderingsschakelaar SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetisch, contactloos, voor C-gleuf. Toelating=c UL us - Listed (OL), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Meetprincipe=magnetoresistent, Omgevingstemperatuur=-20 - 70 °C

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • SMT-10G: design ideal for gripper sensing
  • Insertable in the slot lengthwise or from above
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)210x10x145 mm
Logistiek gewicht16,03 g
Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa-versterkt, tpe-u
47,45 excl. BTW
/ stuk
57,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden