FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-LED-230-K5-B 160998

Sensor SMEO-1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMEO-1-LED-230-K5-B
Rubix:05104700
Fabrikant:160998
EAN:4052568128333
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-LED-230-K5-B 160998

Technische samenvatting

Typesmeo
Spanning, min.5 V
Spanning, max.250 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-LED-230-K5-B 160998


Naderingsschakelaar SMEO-1-LED-24-B met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Typesmeo
Spanning, min.5 V
Spanning, max.250 V
Materiaalepoxyhars, pc, pet, staal, tpe-o, gegoten zink, pvc
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
€ 117,49 excl. BTW
/ stuk
€ 142,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen