FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-PO-S-L 150455
Sensor SIEH-M12B-PO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEH-M12B-PO-S-L
Rubix:05106521
Fabrikant:150455
EAN:4052568069650

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-PO-S-L 150455
Naderingsschakelaar SIEH-M12B-PO-S-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,3 g |
| Type | sieh |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, pbtp, vernikkeld |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,24 excl. BTW
/ stuk
€ 63,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen