SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PEL

Halfgeleider automatische schakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:D-M9PEL
Rubix:A0631971
Fabrikant:01810149
SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PEL
Technische samenvatting
Typesolid-state automatische schakelaar
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PEL


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuatoren en luchtgrijpers. Halfgeleiderschakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemeen gebruik of met tweekleurige indicatie, waardoor de optimale werkpositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht. Solid-state schakelaars zijn ook verkrijgbaar met tweekleurige indicatie met diagnostische uitgang, waterbestendige tweekleurige indicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 ms), magnetisch veldbestendig, hittebestendig en configuraties voor detectie over een groot bereik. Er zijn verschillende lengtes van aansluitdraden verkrijgbaar.

Sterke punten

Elektrische ingang: doorvoertule. Toepassing belasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC relais/PLC. Voedingsspanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC). Belastingsstroom: 5 tot 40 mA.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesolid-state automatische schakelaar
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,95 excl. BTW
/ stuk
41,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen