SMC SIGNAALGEVER D-M9PW L=20 CM

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PW
Rubix:A0149377
Fabrikant:00363713
EAN:3618036133318
SMC SIGNAALGEVER D-M9PW L=20 CM

Technische samenvatting

Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SIGNAALGEVER D-M9PW L=20 CM


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9PW (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x5x4 mm
Logistiek gewicht7 g
Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
29,79 excl. BTW
/ stuk
36,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden