FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-M8B-PS-S-L 150387

Sensor SIEN-4B-PS-K

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEN-M8B-PS-S-L
Rubix:05106611
Fabrikant:150387
EAN:4052568068974
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-M8B-PS-S-L 150387

Technische samenvatting

Typesien
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-M8B-PS-S-L 150387


Naderingsschakelaar SIEN-4B-PS-K-L inductief, met normale schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=0,8 mm

Sterke punten

  • With standard switching distance
  • For DC voltage
  • Round design
  • Metric thread
  • Flush or non-flush mounting
  • LED switching status indication
  • Design with metal or polyamide housing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x40x24 mm
Logistiek gewicht17,9 g
Typesien
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pa, roestvrij hooggelegeerd staal, verchroomd
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode85371098
52,24 excl. BTW
/ stuk
63,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden