Referenties
Omron:183903
Rubix:3499113337
EAN:4547648149372

Productdetails : OMRON PROXIMITY SENSOR E2A-S08LS02-M5-B1
Proximity sensor, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 2mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M8 connector (3 pin)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron proximity sensor e2a-s08ls02-m5-b1 |
| 67 mm | |
| 17 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ stuk
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen