FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D 551388

Sensor SIES-8M-NO

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D
Rubix:05121948
Fabrikant:551388
EAN:4052568094850
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D 551388
Technische samenvatting
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D 551388


Naderingsschakelaar SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D inductief, kabel zonder stekker, verzonken montage mogelijk, N/C-functie Design=voor T-gleuf, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Sterke punten

  • Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
  • Flush mounting
  • Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
  • Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Kabellengte2,5 m
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,23 excl. BTW
/ stuk
65,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen