SMC VORMVASTE SCHAKELAAR PNP M12/4 D-M9PSDPC
Actuatoren Accessoires D-
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-M9PSDPC
Rubix:05268076
Fabrikant:00125998
EAN:3618036133486

Documenten
Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR PNP M12/4 D-M9PSDPC
Naderingschakelaar met Connector
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9P--Solid State , Gen. Purpose, 3 Wire PNP, LED, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9P--Solid State , Gen. Purpose, 3 Wire PNP, LED, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type | m12 4 pennen |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Spanning, max. | 28 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,37 excl. BTW
/ stuk
€ 42,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden