FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-PS-S-L 150451

Sensor SIEH-M12B-PS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEH-M12B-PS-S-L
Rubix:05106523
Fabrikant:150451
EAN:4052568069612
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-PS-S-L 150451

Technische samenvatting

Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-PS-S-L 150451


Naderingsschakelaar SIEH-M12B-PS-S-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=4 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)127x12x101 mm
Logistiek gewicht27,72 g
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbtp, vernikkeld
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode85371098
52,24 excl. BTW
/ stuk
63,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen