FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-S-L 150459

Sensor SIEH-M18B-PS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIEH-M18B-PS-S-L
Rubix:05106531
Fabrikant:150459
EAN:4052568069698
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-S-L 150459
Technische samenvatting
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-S-L 150459


Naderingsschakelaar SIEH-M18B-PS-S-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Nominale schakelafstand=8 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht52,4 g
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbtp, vernikkeld
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,07 excl. BTW
/ stuk
70,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen