SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PMDPC

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:D-M9PMDPC
Rubix:05276654
Fabrikant:D-M9PMDPC
EAN:3618036133578
SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PMDPC
Technische samenvatting
Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PMDPC


Naderingschakelaar met Connector
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9P--Solid State , Gen. Purpose, 3 Wire PNP, LED, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Kabellengte1 m
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,62 excl. BTW
/ stuk
44,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen