SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP M8 D-M9PSAPC-595
Automatische schakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-M9PSAPC-595
Rubix:05291142
Fabrikant:00128752
EAN:3618036133523

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Spanning, max. | 28 V |
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP M8 D-M9PSAPC-595
Sterke punten
•Elimineert kabelwerk door middel van kabels met connectorspecificaties
Werkt met globale gestandaardiseerde connector
Werkt met globale gestandaardiseerde connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | automatische schakelaar |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Spanning, max. | 28 V |
| Kabellengte | 0,5 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,05 excl. BTW
/ stuk
€ 37,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen