FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTSO-1-PS-S-LED-24 30441

Sensor SMTSO-1-PS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMTSO-1-PS-S-LED-24
Rubix:05104743
Fabrikant:30441
EAN:4052568113599
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTSO-1-PS-S-LED-24 30441
Technische samenvatting
Typesmtso
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTSO-1-PS-S-LED-24 30441


Naderingsschakelaar SMTSO-1-PS-S-LED-24 in lasbestendige uitvoering, met LED en geïntegreerde veiligheidsschakeling zonder bevestigingsset. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magneetinductief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht76 g
Typesmtso
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa, pur, zink spuitgietwerk
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
363,49 excl. BTW
/ stuk
439,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen