FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 543862

Naderingsschakelaar SME-8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
Rubix:05104786
Fabrikant:543862
EAN:4052568091781
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 543862

Technische samenvatting

Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 543862


Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.

Sterke punten

Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa; hooggelegeerd roestvast staal
Kabellengte2,5 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Aangepaste tariefcode85371098
31,40 excl. BTW
/ stuk
37,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden