FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K-LED-24 150855
Naderingsschakelaar SME-8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-8-K-LED-24
Rubix:05104696
Fabrikant:150855
EAN:4052568010409

Technische samenvatting
| Type | nabijheidssensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K-LED-24 150855
Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.
Sterke punten
Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nabijheidssensor |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal; epoxyhars; pet; pc |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,92 excl. BTW
/ stuk
€ 54,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden