FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M30B-ZS-K-L-PA 538340
Sensor SIED-M30B-ZS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIED-M30B-ZS-K-L-PA
Rubix:05099828
Fabrikant:538340
EAN:4052568175900

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M30B-ZS-K-L-PA 538340
Naderingsschakelaar SIED-M30B-ZS-K-L-PA met kabel, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens EU-EMV-richtlijn, * volgens EU-richtlijn lage spanning), Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 169 g |
| Type | sied |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 300 V |
| Materiaal | pa versterkt |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,50 excl. BTW
/ stuk
€ 86,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen