Referenties
Festo:SDE5-D10Z-O-Q6-P-M8
Rubix:05118996
Fabrikant:567462
EAN:4052568215378

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10Z-O-Q6-P-M8 567462
Druksensor SDE5-D10Z-O-Q6-P-M8 Met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL US - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform aan RoHS, Gemeten variabele=drukverschil, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor, design 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | sde5 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,50 excl. BTW
/ stuk
€ 96,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen