FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 8001227
SPAU druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:05119784
Fabrikant:8001227
EAN:4052568277048

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 8001227
Druksensor SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Bevestiging via voorpaneel, met display. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (Zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform aan RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 8001227
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,12 excl. BTW
/ stuk
€ 167,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen