SMC DRUKSENSOR PSE550

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PSE550
Rubix:05280947
Fabrikant:00023650
EAN:3618036253627
SMC DRUKSENSOR PSE550
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringpse550
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE550


Verschildruksensor voor Geringe Druk
•Low differential pressure sensor
•Rated pressure range: 0~2kPa
•Accuracy: ¹1%F.S.
•Proof pressure: 50kPa
•Analog output: 1-5VDC, 4-20mA DC

Output Specification: Voltage Output Type (1~5V)
Option 1: None
Option 2: None

Sterke punten

Low differential pressure sensor
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x56x37 mm
Logistiek gewicht90 g
Typedruksensor
Uitvoeringpse550
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,48 excl. BTW
/ stuk
185,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen