Referenties
SMC:PSE510-R06-Q
Rubix:A0632297
Fabrikant:PSE510-R06-Q
EAN:3618036254686

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE510-R06-Q
Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk op afstand worden geregeld. De serie PSE510 is compact en licht, waardoor de sensor kan worden gemonteerd waar dat nodig is. Door het gebruik van roestvrij staal voor alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen (SUS630 voor membraan, SUS304 voor fitting) kan de PSE520 druksensor worden gebruikt in een breed scala aan gas- en vloeistoftoepassingen.
Sterke punten
-Lichtgewicht, slechts 12 gram
Snelle respons
4 verschillende procesaansluitingen
Snelle respons
4 verschillende procesaansluitingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Type | druksensor |
| Uitvoering | pse 510 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,30 excl. BTW
/ stuk
€ 120,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen