Referenties
Festo:SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8
Rubix:05119374
Fabrikant:540213
EAN:4052568178741

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8 540213
Druksensor SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8 Met M8-stekkerversie. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), Gemeten variabele = drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Pressure sensor SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8 with connector version M8. Approval=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* free of copper and PTFE, * RoHS compliant), Measured variable=differential pressure, Measurement method=piezoresistive pressure sensor with display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sde3 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,99 excl. BTW
/ stuk
€ 215,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen