Referenties
Festo:SPAW-B2R-G14F-2NA-M12
Rubix:05119580
Fabrikant:8022812
EAN:4052568258139

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-B2R-G14F-2NA-M12 8022812
Druksensor SPAW-B2R-G14F-2NA-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen -1 en +1 bar, pneumatische verbinding binnendraad G1/4. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Bevat PWIS-stoffen, * Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAW-B2R-G14F-2NA-M12 8022812
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | spaw |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 35 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,94 excl. BTW
/ stuk
€ 364,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen