FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P100R-G14-VD-M12 8000117

SPTW-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPTW-P100R-G14-VD-M12
Rubix:05129314
Fabrikant:8000117
EAN:4052568256128
FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P100R-G14-VD-M12 8000117

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsptw
Spanning, min.8 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P100R-G14-VD-M12 8000117


druktransmitter SPTW-P100R-G14-VD-M12 autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us- vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = (* bevat PWIS-stoffen, * voldoet aan RoHS), gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = dunne metalen film druksensor
Pressure Transmitter Sptw-P100R-G14-Vd-M12 8000117

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsptw
Spanning, min.8 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
141,08 excl. BTW
/ stuk
170,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen