FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12 568666

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12
Rubix:05119366
Fabrikant:568666
EAN:4052568216320
FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12 568666

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12 568666


Druksensor SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12 Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * Conform RoHS), Gemeten variabele = 1x relatieve druk/1x drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Pressure sensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
182,17 excl. BTW
/ stuk
220,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen