Referenties
Festo:EMMB-AS-60-04-S30MB
Rubix:A0252454
Fabrikant:8097184
EAN:4052568459116

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-04-S30MB 8097184
Servomotor EMMB-AS-60-04-S30MB 8097184
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,4 kW |
| Snelheid | 6000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 658,18 excl. BTW
/ stuk
€ 796,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen