DORMER HSS VERZINKBOOR G142 25,0 MM

Verzinkboren G142

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G14225.0
Rubix:20038013
EAN:7320760149324
DORMER HSS VERZINKBOOR G142 25,0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter25 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G142 25,0 MM


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Roestvast staal. Titaan en nikkel. Roodkoper. Messing. Aluminium-magnesiumlegeringen Si <0.5%. Thermoplasten en duraplasten.
FRAISE 25,0X3,8 3D QC G142 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Sterke punten

HSS material
Bright coating
90 degree Countersink point angle

Toepassingen

Chamfering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter25 mm
Aantal tanden3
Schacht10mm
Diameter handvat10 mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte67 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 94,38 excl. BTW
/ stuk
€ 114,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden