FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATWCK.J5PB (SET=5ST)

Set van 5 Facom Protwist Shock slagzone schroevendraaiers

Zie technische informatie
Referenties
Facom:ATWCK.J5PB
Rubix:10562396
EAN:3662424097041
FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATWCK.J5PB (SET=5ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen5
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATWCK.J5PB (SET=5ST)


De PROTWIST® 5-delige schroevendraaierset met zeskantige sleutelvlakken is ontworpen voor professionals die robuustheid, efficiëntie en duurzaamheid eisen. Deze set is ontwikkeld door Facom en is ideaal voor intensieve omgevingen waar gereedschap bestand moet zijn tegen schokken en een optimaal draaimoment moet garanderen. Dit product combineert geavanceerde technische ontwerpen met gebruikscomfort dat aansluit bij de verwachtingen van vakmensen, technici en onderhoudsmedewerkers.

Kenmerken:
Elke schroevendraaier in deze set is uitgerust met zeskantige sleutelvlakken, wat zorgt voor een hogere krachtoverdracht en intensief gebruik, zelfs bij veeleisende toepassingen. Het ergonomische PROTWIST® handvat van bi-materiaal biedt een uitstekende grip, ook met handschoenen of in olieachtige omgevingen. Dankzij de verstevigde constructie zijn deze schroevendraaiers geschikt voor lichte hamertoepassingen, waardoor ze ideaal zijn voor het losmaken van vastzittende schroeven of voor schroefwerk dat het gereedschap zwaar belast.

Specificaties:
• Totaal aantal delen: 5
• Sleufschroevendraaiers: 4 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 175 mm
• Phillips®-schroevendraaiers: PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm
• Bladtype: zeskantige sleutelvlakken, voor betere krachtoverdracht
• Handvat: PROTWIST® bi-materiaal, schokbestendig
• Ontwerp voor slagtoepassingen: geschikt voor gebruik met een hamer
• Verschillende lengtes voor toegang tot moeilijk bereikbare zones
• Verpakking: geleverd in een compacte doos

Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.

Sterke punten

• Zeskantige sleutelvlakken voor intensief gebruik en slagtoepassingen
• Ergonomisch, schokbestendig PROTWIST® handvat
• Verschillende lengtes voor optimaal bereik
• Geschikt voor lichte hamertoepassingen
• Compacte koffer voor efficiënte opslag
• Comfortabele grip om vermoeidheid te beperken

Toepassingen

Deze set van 5 schroevendraaiers met slagzone en zeskantig blad is ideaal voor professionals in industrieel onderhoud, mechanica, elektrotechniek en technische dienstverlening. Hij is perfect geschikt voor werkzaamheden die een hoog draaimoment of krachtig losmaken vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen5
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,51 excl. BTW
/ set
70,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden