PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 SIC

Shank-mounted wire wheel brush, not twist-knotted RBU 7015/6 SiC 180 0.90

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:RBU 7015/6 SiC 180 0,90
Rubix:23085948
Fabrikant:43105004
EAN:4007220220627
PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 SIC
Technische samenvatting
Diameter borstel70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 SIC


Universally suitable for cleaning, derusting, smoothing, cleaning of weld seams, light deburring, and removal of corrosion and paint.
• Highly flexible, enabling optimal adjustment to the workpiece contour.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter borstel70 mm
Korrel180
Materiaal steunsynthetisch
Snelheid44 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
189,20 excl. BTW
/ 10 stuks
228,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen