SIEM. MAGNEETSCHAKELAAR 3RT2016-1BB4 4KW 1NO 24VDC
Elektrische periferie Siemens
Zie technische informatieReferenties
Siemens:3RT2016-1BB41
Rubix:3499114421
EAN:4011209783942

Productdetails : SIEM. MAGNEETSCHAKELAAR 3RT2016-1BB4 4KW 1NO 24VDC
Power contactor, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, auxiliary contacts: 1 NO, screw terminal, size: S00
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | siem. magneetschakelaar 3rt2016-1bb4 4kw 1no 24vdc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ stuk
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
