FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR6-3-PI-PCBM 197254
Batterijblijk MHA1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA1-PR6-3-PI-PCBM
Rubix:05094146
Fabrikant:197254
EAN:4052568160470

Documenten
Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR6-3-PI-PCBM 197254
Batterijblok MHA1-PR6-3-PI-PCBM voor de printplaatmontage van aansluitplaatventielen MHA1-…-PI, met pneumatische multipool. Max. aantal ventielplaatsen=6, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 71,82 g |
| Type | batterijblok |
| Uitvoering | mha1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,10 excl. BTW
/ stuk
€ 100,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen