NORGREN ASSORTIMENTSDOOS KOPPELINGEN - NE/11376

Sk 12/10 Pneufit C

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:NE/11376
Rubix:05204101
Fabrikant:NE/11376
NORGREN ASSORTIMENTSDOOS KOPPELINGEN - NE/11376

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing); nbr (afdichtingen, siliconenvrij); u-packing en o-ringen; vernikkeld messing (schroefdraaddelen); pom (release sleeve en backing ring); roestvrij staal (grab-ring); vernikkeld messing (collar); chemitech g-175l (schroefdraadafdichtmiddel)
Aansluiting 1iso g und iso r gewinde
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN ASSORTIMENTSDOOS KOPPELINGEN - NE/11376


Sk 12/10 Pneufit C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt (behuizing); nbr (afdichtingen, siliconenvrij); u-packing en o-ringen; vernikkeld messing (schroefdraaddelen); pom (release sleeve en backing ring); roestvrij staal (grab-ring); vernikkeld messing (collar); chemitech g-175l (schroefdraadafdichtmiddel)
Aansluiting 1iso g und iso r gewinde
Profielpneufit® c
Aansluiting 2steckanschluss für pa-/pur-rohr (ø 10/12 mm)
Maximumtemperatuur60 °C
Typepneufit® c assortimentskoffer (fittingsbox) ne/11376
Diameter buis12 mm
754,50 excl. BTW
/ stuk
912,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen