Referenties
SKF:TFL 520
Rubix:03478760
EAN:7316573712589

Documenten
Productdetails : SKF TFL 520 AFDICHTING LAGERHUIS
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | contactafdichting |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 111,4 mm |
| Breedte | 8,1 mm |
| Serie | tfl |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,96 excl. BTW
/ stuk
€ 54,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden