Referenties
SKF:SYJ 60 KF
Rubix:03476022
Fabrikant:98243
EAN:7316570045093


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75,64 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 188,5 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Productdetails : SKF SYJ 60 KF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het zit geborgd met een trekbus, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd. De trekbus moet afzonderlijk worden besteld.
Sterke punten
- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x241x120 mm |
| Logistiek gewicht | 4117 g |
| Binnendiameter | 75,64 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 188,5 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 62 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 137,5 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Serie | syj |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 65 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,55 excl. BTW
/ stuk
€ 222,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden