GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX T30 - ITX K 19 T30

Slagmoerdop TORX - ITX K 19

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:ITX K 19 T30
Rubix:10018526
Fabrikant:6197280
EAN:4010886619728
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX T30 - ITX K 19 T30

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte47 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX T30 - ITX K 19 T30



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Slagmoerdopsleutel 1/2", TORX T30 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht75 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte47 mm
Vierkant12,5 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82079030
€ 28,66 excl. BTW
/ stuk
€ 34,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden