FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-10X1,5-SI-300 551453 (RO=300M)

Slang PEN-10X1,5

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PEN-10X1,5-SI-300
Rubix:A0006395
Fabrikant:551453
EAN:4052568052386
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-10X1,5-SI-300 551453 (RO=300M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzilver
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-10X1,5-SI-300 551453 (RO=300M)


Kunststofslang PEN-10X1,5-SI-300 Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen (ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen) Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=40 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=23,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Kunststof buis PEN-10X1,5-SI-300 551453

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht52,45 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzilver
Materiaalpolyethyleen (pe)
Lengte rol300 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
227,04 excl. BTW
/ rol
274,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen