SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0644B-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUH0644B-100
Rubix:05286676
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0644B-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4,4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0644B-100 (RO=100M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasselijke slangbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.

Maat: 0644 (O.D. Ø6, I.D. Ø4.4)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2018 g
Binnendiameter4,4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 78,36 excl. BTW
/ rol
€ 94,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen