SMC LUCHTDRUK DROGER IDK02-100

Slang IDK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IDK02-100
Rubix:05289656
Fabrikant:IDK02-100
EAN:3618036083057
SMC LUCHTDRUK DROGER IDK02-100

Technische samenvatting

Binnendiameter1,2 mm
Buitendiameter2 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTDRUK DROGER IDK02-100


Vochtdoorlatende Slang (Fluoropolymeer)
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 6 mm
•Twee vormen: lineair en spiraal
•Effectieve buislengtes: 100 en 200 mm.

Buis O.D.: 2mm
Buis effectieve lengte: 100mm
Spoelvorm: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter1,2 mm
Buitendiameter2 mm
Kleurtransparant
Materiaalfluorpolymeer (gefluoreerde hars)
Lengte rol0,12 m
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 27,15 excl. BTW
/ stuk
€ 32,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen