SMC COAXIALE SLANG TW06B-20 (RO=20M)

Coaxiale slang

Zie technische informatie
Referenties
SMC:TW06B-20
Rubix:05284733
Fabrikant:XT323-4
EAN:3618036608199
SMC COAXIALE SLANG TW06B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COAXIALE SLANG TW06B-20 (RO=20M)


De TW is een zacht nylonmateriaal. De buitenbuis is wit en de binnenbuis is geel. Wanneer gebruikt in SMC's coaxiale luchtslangsysteem is het mogelijk om pneumatische apparatuur met slechts één buis aan te sluiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht780 g
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgeel
Materiaalnylon
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84129080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,04 excl. BTW
/ rol
76,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen