SMC ANTISTATISCHE SLANG TAS1208B-20

Antistatische slang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TAS1208B-20
Rubix:A0263782
Fabrikant:TAS1208B-20
SMC ANTISTATISCHE SLANG TAS1208B-20

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ANTISTATISCHE SLANG TAS1208B-20


De serie TAS is ontworpen voor luchtdrukleidingen naar producten of assemblages en voorkomt statische elektriciteit. De serie is gemaakt van geleidend nylon + vlamwerend nylon (UL-94-norm, V-0) en is verkrijgbaar in zwarte rollen van 20 m of 100 m.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Materiaalgeleidend nylon, vlamvertragend nylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur40 °C
€ 276,15 excl. BTW
/ stuk
€ 334,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen