Referenties
SMC:TU0805C-500
Rubix:A0268089
Fabrikant:TU0805C-500
EAN:3618036613346

Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU0805C-500
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: C (Transparant)
Rol lengte: Geen
Spoellengte: 500 m
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: C (Transparant)
Rol lengte: Geen
Spoellengte: 500 m
Achtervoegsel: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18850 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 500 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 759,23 excl. BTW
/ stuk
€ 918,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen