Referenties
SMC:TU1065G4-20
Rubix:05298586
Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1065G4-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | groen |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,57 excl. BTW
/ rol
€ 57,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen